Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23260 CC/W33

  • ERIKS:23756269
  • Hersteller:23260 CC/W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für anspruchsvolle Belastungsbedingungen in industriellen Anwendungen ausgelegt. Seine selbstjustierende Konstruktion gleicht Wellenverlagerungen und -durchbiegungen aus und sorgt gleichzeitig für eine stabile Leistung. Das Lager verfügt über ein Nachschmiersystem für eine verlängerte Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand. Es bietet eine hohe Tragfähigkeit und Verschleißfestigkeit bei wechselnden Betriebsbelastungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und minimiert Betriebsunterbrechungen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Unterstützung von schweren rotierenden Anlagen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert den Wartungsaufwand
  • Die reibungsarme Konstruktion senkt die Betriebstemperaturen und verhindert vorzeitigen Komponentenverschleiß.
  • Blechkäfig sorgt für präzise Rollenführung und verbessert die Lagerstabilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die Wellendurchbiegungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen im Bergbau und in der Schüttgut­handhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'770.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'561.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
192 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5850 kN
Dynamische Belastung
4052 kN
Grenzdrehzahl
1000 rpm
Referenzdrehzahl
750 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
425 kN
Gewicht
187 kg
Gewicht
411 lb