CHF 9'770.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'561.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 192 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5850 kN |
Dynamische Belastung | 4052 kN |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
Gewicht | 187 kg |
Gewicht | 411 lb |