Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23248 CC/C3W33

  • ERIKS:23756255
  • Hersteller:23248 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der hohe Lasten in beide Richtungen aufnimmt. Es ist für die Selbstausrichtung ausgelegt und gleicht Wellendurchbiegungen sowie Fluchtungsfehler aus, ohne dass die Reibung wesentlich zunimmt. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer und erleichtern die Wartung. Das Lager ermöglicht eine modulare Integration mit Gehäusen und zugehörigen Komponenten. Funktionen
  • Blechkäfig bietet Langlebigkeit und stabile Wälzführung unter hohen Belastungsbedingungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Betriebsintervalle und reduziert die Wartungshäufigkeit
  • Zylindrische Bohrung vereinfacht Montage- und Demontageprozesse für eine effiziente Einrichtung
  • Hohe Grenzdrehzahl von 1300 U/min unterstützt dynamische Industrieanwendungen mit minimaler Reibung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Antriebssystemen für hohe Beanspruchung, die eine zuverlässige Ausgleichstoleranz erfordern
  • Ideal für Förderbänder im Bergbau, die hohen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit großen Industrieventilatoren, bei denen der Zugang zur Nachschmierung entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'113.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'527.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
160 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4300 kN
Dynamische Belastung
3042 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Gewicht
107 kg
Gewicht
235 lb
Alternativen

CHF 5'720.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'183.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026