Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23244 CC/C4W33

  • ERIKS:11617227
  • Hersteller:23244 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist darauf ausgelegt, hohe Lasten und Fluchtungsfehler aufzunehmen. Das Lagerdesign minimiert Reibung und Temperaturanstieg und unterstützt so einen effizienten Betrieb. Integrierte Nachschmierfunktionen erleichtern die Wartung und tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Die Konstruktion ermöglicht den Einsatz in modularen Systemen, einschließlich Gehäusen und Hülsen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert Installationsprobleme
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und unterstützt die Systemverfügbarkeit
  • Blechkäfig bietet Stabilität und Langlebigkeit für anspruchsvolle Betriebsumgebungen
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei hohen radialen und axialen Kräften
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und trägt zu einer längeren Lebensdauer bei.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in industriellen Anwendungen
  • Ideal für Anlagen, die Unterstützung bei schweren und dynamischen Lasten benötigen
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen, die einer Fehlausrichtung oder Biegung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'185.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'524.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
144 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3450 kN
Dynamische Belastung
2485 kN
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
78.9 kg
Gewicht
174 lb
Alternativen

CHF 4'836.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'228.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026