Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23244 CC/C3W33

  • ERIKS:23756250
  • Hersteller:23244 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager trägt hohe Lasten in beide Richtungen und gleicht Wellenausrichtungsfehler mit minimaler Reibung aus. Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und verringert den Wartungsaufwand. Der robuste Blechkäfig und das C3-Radialspiel erhöhen die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Dieses Lager eignet sich für modulare Systeme und kann mit Gehäusen, Hülsen und Muttern verwendet werden. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer, indem sie den Bedarf an häufiger Wartung verringert.
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegung und Fehlausrichtung aus, um vorzeitigen Ausfall zu verhindern
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Betrieb unter anspruchsvollen industriellen Lasten ohne Leistungsverlust
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch in kontinuierlichen Prozessen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet zusätzliche Haltbarkeit für anspruchsvolle Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen, die eine selbstjustierende Funktion erfordern
  • Ideal für Schwerlastmaschinen, die unter erheblicher Wellendurchbiegung betrieben werden
  • Kompatibel mit Anlagen, die verlängerte Wartungsintervalle benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'906.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'223.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
144 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3450 kN
Dynamische Belastung
2485 kN
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
78.9 kg
Gewicht
174 lb
Alternativen

CHF 4'606.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'979.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026