CHF 3'165.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'421.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2700 kN |
Dynamische Belastung | 1947 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 228 kN |
Gewicht | 56.1 kg |
Gewicht | 124 lb |
CHF 3'417.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'694.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026