Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23240 CC/C3W33

  • ERIKS:23756246
  • Hersteller:23240 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Schwerlastanwendungen konzipiert, die eine hohe Tragfähigkeit und die Aufnahme von Fluchtungsfehlern erfordern. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, die einen stabilen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen unterstützen. Durch integrierte Nachschmiermöglichkeiten bietet es eine verlängerte Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand. Das Fehlen einer Dichtung macht es geeignet für Umgebungen, in denen offene Lager bevorzugt werden. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer und reduziert Wartungseingriffe
  • Hohe Tragfähigkeit erfüllt anspruchsvolle industrielle Anforderungen an die Zuverlässigkeit
  • Blechkäfigkonstruktion ermöglicht eine gleichbleibende Leistung in hochbelasteten Umgebungen
  • Zylindrische Bohrung ermöglicht eine unkomplizierte Montage und minimiert Installationsfehler
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinen
  • Ideal für Bergbauausrüstung, die eine Ausgleichstoleranz erfordert
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die unter hoher Belastung betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'165.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'421.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
128 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2700 kN
Dynamische Belastung
1947 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
56.5 kg
Gewicht
124 lb
Alternativen

CHF 3'417.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'694.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026