CHF 2'828.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'058.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2400 kN |
Dynamische Belastung | 1759 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 208 kN |
Gewicht | 46.6 kg |
Gewicht | 103 lb |
CHF 2'865.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'097.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026