Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23238 CC/C3W33

  • ERIKS:23756242
  • Hersteller:23238 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig zur Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen. Das selbstjustierende Design ermöglicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen. Nachschmiermöglichkeiten tragen dazu bei, die Leistung über eine lange Lebensdauer aufrechtzuerhalten. Es eignet sich für modulare Lagersysteme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Fehlausrichtungen aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit und unterstützt einen gleichmäßigen Lagerbetrieb
  • Reibungsarme Konstruktion minimiert die Wärmeentwicklung und erhält die Schmiermittelintegrität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für Industriemaschinen
  • Ideal für Anlagen mit Wellendurchbiegung in der Bergbau- und Zuschlagstoffindustrie
  • Kompatibel mit hochbelastbaren rotierenden Baugruppen in der Energieerzeugung
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'828.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'058.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
120 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2400 kN
Dynamische Belastung
1759 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
46.6 kg
Gewicht
103 lb
Alternativen

CHF 2'865.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'097.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026