Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23238 CC/C2W33

  • ERIKS:13196492
  • Hersteller:23238 CC/C2W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der hohe Lasten in beide Richtungen aufnimmt. Das selbstjustierende Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus, ohne dass erhebliche Reibung oder Temperaturanstieg entstehen. Das Lager ermöglicht eine Nachschmierung zur Steigerung der Wartungseffizienz und ist für erhöhte Verschleißfestigkeit ausgelegt. Geeignet für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine einfachere Wartung und verlängert die Betriebsdauer
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Rollenführung und verbessert die Lagerzuverlässigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieumgebungen mit reduzierten Ausfallzeiten
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und erhöht die Gesamteffizienz des Systems
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt mit großen Industriegetrieben für den Dauerbetrieb
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme mit hohem Tragfähigkeitsbedarf
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen in Bergbauausrüstungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'969.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'210.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
120 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2400 kN
Dynamische Belastung
1759 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
47 kg
Gewicht
106 lb