CHF 2'553.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'760.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2120 kN |
Dynamische Belastung | 1557 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Gewicht | 38.2 kg |
Gewicht | 84.2 lb |