Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23234 CC/W33

  • ERIKS:23756235
  • Hersteller:23234 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit und effizienten Betrieb ausgelegt. Das selbstjustierende Design gleicht Wellenverlagerungen und Durchbiegungen mit minimaler Reibungszunahme aus. Das Produkt trägt schwere Lasten in beide Richtungen und verfügt über optimierte Nachschmiermöglichkeiten. Mit einem Blechkäfig und zylindrischer Bohrung konstruiert, bietet es zuverlässige Leistung in modularen Lagersystemen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
  • Die Nachschmierfunktion sorgt für optimale Schmierung und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Schwerlastanwendungen
  • Das reibungsarme Design minimiert den Temperaturanstieg und verlängert die Lebensdauer.
  • Robuster Blechkäfig sorgt für Stabilität und trägt dynamische Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusen und Buchsen in industriellen Getriebeeinheiten
  • Ideal für schwere Maschinen, die Wellendurchbiegungen oder Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Anlagen, die häufige Schmierung und lange Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'321.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'509.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
110 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1930 kN
Dynamische Belastung
1472 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
173 kN
Gewicht
35.8 kg
Gewicht
78.9 lb
Alternativen

CHF 2'365.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'556.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026