CHF 1'805.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'951.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1660 kN |
Dynamische Belastung | 1281 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Gewicht | 29.1 kg |
Gewicht | 64.2 lb |
CHF 1'815.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'962.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026