CHF 1'521.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'644.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1460 kN |
Dynamische Belastung | 1129 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Gewicht | 23.4 kg |
Gewicht | 51.5 lb |
CHF 1'537.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'661.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026