CHF 1'173.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'268.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1250 kN |
Dynamische Belastung | 962 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 120 kN |
Gewicht | 18.4 kg |
Gewicht | 40.7 lb |
CHF 1'288.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'392.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026