Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23226 CC/C4W33

  • ERIKS:24002098
  • Hersteller:23226 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über einen Käfig aus Blech und trägt hohe Lasten in beide Richtungen. Das selbstjustierende Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegung ohne erhöhten Reibungswiderstand aus. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit. Das Lager ist für modulare Baugruppen mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegung aus und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsstillstände.
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen mit variablen Kräften
  • Die reibungsarme Konstruktion sorgt für eine gleichbleibende Betriebstemperatur und erhöht die Zuverlässigkeit.
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Langlebigkeit für den langfristigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwerlastgeräten
  • Ideal für Fördersysteme mit hoher Traglastanforderung
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die einer Fehlausrichtung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'008.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'090.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1060 kN
Dynamische Belastung
826 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Gewicht
14.1 kg
Gewicht
31.2 lb