Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23224 CC/C3W33

  • ERIKS:23756212
  • Hersteller:23224 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager bietet eine hohe Tragfähigkeit und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Der Blechkäfig und die Nachschmiermöglichkeiten unterstützen den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die Konstruktion minimiert Reibung, verlängert die Lebensdauer und ist verschleißfest. Das Lager arbeitet zuverlässig bei Bezugsdrehzahlen bis zu 2000 min⁻¹ und Grenzdrehzahlen bis zu 2800 min⁻¹. Funktionen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen, um vorzeitige Ausfälle durch Wellendurchbiegungen zu verhindern
  • Hält hohen Belastungen in beide Richtungen stand und unterstützt anspruchsvolle mechanische Systeme
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet optimale Leistung und verringert Wartungsintervalle
  • Blechkäfig sorgt für Maßstabilität bei hohen Belastungen
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und die Betriebstemperaturen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern
  • Ideal für Installationen, bei denen eine Selbstjustierungsfähigkeit erforderlich ist
  • Kompatibel mit Geräten, die mit bis zu 2800 U/min betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 790.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 854.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
76 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
930 kN
Dynamische Belastung
732 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
11.9 kg
Gewicht
26.2 lb
Alternativen

CHF 857.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 927.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026