Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23222 CC/C4W33

  • ERIKS:23756207
  • Hersteller:23222 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hohen Lasten in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Es verfügt über eine Bohrung von 110 mm und einen Außendurchmesser von 200 mm und trägt schwere Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung. Der Blechkäfig und die Nachschmiermöglichkeiten erhöhen die Betriebssicherheit und Lebensdauer. Die selbstjustierende Funktion gleicht Wellenverlagerungen und -durchbiegungen aus und sorgt für eine stabile Leistung. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten für Anwender
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen und verhindert so vorzeitigen Ausfall
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz unter hohen radialen und axialen Belastungen
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Wärmeentwicklung und Verschleiß für eine längere Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine robuste Wellenlagerung benötigen
  • Kompatibel mit Industriegetrieben für Antriebssysteme
Zur Liste hinzufügen

CHF 662.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 716.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69.8 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
765 kN
Dynamische Belastung
626 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
9.54 kg
Gewicht
21 lb