Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23220 CC/W33

  • ERIKS:23756202
  • Hersteller:23220 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und erlaubt Wellenausgleich. Die Konstruktion minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Integrierte Nachschmierfunktionen erleichtern die Wartung und verlängern die Lebensdauer. Das Lager ist für modulare Systeme geeignet, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen aus und verringert Betriebsunterbrechungen
  • Hohe Tragfähigkeit in beide Richtungen erfüllt anspruchsvolle industrielle Anforderungen
  • Integrierte Nachschmierfunktionen verlängern die Lebensdauer von Lagern und verringern die Wartungsintervalle
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung während des Einsatzes
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und Stabilität unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Adapterhülsen
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen im Bergbau oder in der Aufbereitung von Zuschlagstoffen
  • Kompatibel mit großen rotierenden Maschinen in der Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60.3 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
600 kN
Dynamische Belastung
498 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
63 kN
Gewicht
6.55 kg
Gewicht
14.4 lb
Alternativen

CHF 552.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026