Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23218 CC/C3W33

  • ERIKS:23756197
  • Hersteller:23218 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und richtet sich selbst aus, um Wellendurchbiegungen auszugleichen. Die Konstruktion verfügt über einen Käfig aus Blech und ermöglicht eine Nachschmierung. Mit großer Bohrung und hoher Tragfähigkeit arbeitet es zuverlässig unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Bauweise erlaubt den Einbau in modulare Systeme mit verschiedenen Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung ohne Demontage und minimiert Ausfallzeiten
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit unter hohen Lastbedingungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht schnellere rotierende Anwendungen und steigert die Betriebseffizienz
  • Ohne Abdichtung bietet Flexibilität für externe Schmiersysteme in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Montageschalen
  • Ideal für Anlagen, die Wellenauslenkungen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die zuverlässige Schwerlastlager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
440 kN
Dynamische Belastung
372 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
4.45 kg
Gewicht
9.81 lb
Alternativen

CHF 445.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026