CHF 9'206.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'952.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 192 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6950 kN |
Dynamische Belastung | 4515 kN |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 490 kN |
Gewicht | 215 kg |
Gewicht | 474 lb |