CHF 7'972.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'618.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 176 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6000 kN |
Dynamische Belastung | 3923 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 440 kN |
Gewicht | 165 kg |
Gewicht | 364 lb |