Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23164 CC/C3W33

  • ERIKS:23756170
  • Hersteller:23164 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über einen robusten Blechkäfig und nimmt schwere Lasten in beide Richtungen auf. Es kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen bei minimaler Reibung oder Temperaturerhöhung. Die Konstruktion beinhaltet Nachschmiermöglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer und Verbesserung der Verschleißfestigkeit. Abmessungen von 320 mm Bohrung, 540 mm Außendurchmesser und 176 mm Breite ermöglichen den Einsatz in großen, anspruchsvollen Anwendungen. Funktionen
  • Blechkäfig sorgt unter hohen Lasten für Stabilität und verringert das Risiko eines Strukturversagens
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer, indem sie den Verschleiß bei Dauerbetrieb minimiert.
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und gewährleistet gleichbleibende Leistung
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert die Wärmeentwicklung und erhöht die Effizienz in rotierenden Baugruppen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Umgebungen und verhindert vorzeitige Lagerermüdung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Förderbänder im Bergbau, die eine hohe Belastbarkeit und eine hohe Toleranz gegenüber Fehlausrichtung erfordern
  • Kompatibel mit Papiermaschinenwalzen, die Wellendurchbiegungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'972.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'618.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
176 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6000 kN
Dynamische Belastung
3923 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
850 rpm
Gewicht
165 kg
Gewicht
364 lb