Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23156 CC/C3W33

  • ERIKS:23756153
  • Hersteller:23156 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für einen zuverlässigen Betrieb. Die Serie 23156 ist für hohe Belastungen ausgelegt und besitzt eine breite von 146 mm sowie zwei Reihen Wälzkörper. Sie ermöglicht eine Nachschmierung und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Das Lager eignet sich für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer, indem sie Wartungsunterbrechungen reduziert
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieumgebungen und schwere Maschinen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen während des Betriebs
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch unter Last
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet eine zuverlässige Rollenführung unter dynamischen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für Hochleistungsgetriebe in der Bergbau- und Mineralverarbeitung
  • Kompatibel mit großen Elektromotoren für die industrielle Automatisierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'438.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'879.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
146 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4250 kN
Dynamische Belastung
2784 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Gewicht
95.3 kg
Gewicht
210 lb
Alternativen

CHF 5'277.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'705.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026