Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23144 CC/C4W33

  • ERIKS:24002088
  • Hersteller:23144 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und ermöglicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Es verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit und eine robuste Käfigkonstruktion aus Stahlblech. Das Design minimiert die Reibung und unterstützt eine hohe Tragfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Geeignet für die Integration in modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert vorzeitigen Verschleiß
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter hohen radialen und axialen Belastungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und senkt die Instandhaltungskosten
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit in hochbelasteten Industrieumgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung erhöht die Energieeffizienz und verlängert die Lebensdauer von Lagern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für große rotierende Maschinen
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme im Bergbau und in der Materialhandhabung
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die eine hohe Belastungsbeständigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'845.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'075.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
370 mm
Breite
120 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2750 kN
Dynamische Belastung
1888 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
52.3 kg
Gewicht
115 lb
Alternativen

CHF 2'987.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'229.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026