CHF 2'270.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'454.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2360 kN |
Dynamische Belastung | 1665 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 204 kN |
Gewicht | 41.4 kg |
Gewicht | 91.2 lb |
CHF 2'431.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'628.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026