Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23140 CC/C4W33

  • ERIKS:23756126
  • Hersteller:23140 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager eignet sich für modulare Systeme, einschließlich Gehäusen und Hülsen, und verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit. Es arbeitet mit geringer Reibung und hält die Leistung auch bei hohen Lasten und Drehzahlen aufrecht. Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Ausrichtungsfehler im Betrieb
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Haltbarkeit unter hoher Belastung
  • Hohe Tragfähigkeit eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine lange Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für flexible Montage
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen in Verarbeitungsbetrieben
  • Kompatibel mit großen Industrieventilatoren und rotierenden Anlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'432.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'629.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2360 kN
Dynamische Belastung
1665 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
41.4 kg
Gewicht
91.2 lb
Alternativen

CHF 2'298.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'484.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026