Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23140 CC/C3W33

  • ERIKS:23756125
  • Hersteller:23140 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen sowie für den Ausgleich von Fluchtungsfehlern ausgelegt. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig zur strukturellen Stabilität. Es ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um die Leistung zu erhalten und Wartungsintervalle zu reduzieren. Mit einer Breite von 112 mm und einem Gewicht von 41,4 kg eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine verlängerte Betriebsdauer und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und gewährleistet eine gleichbleibende Funktion
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt starke radiale und axiale Kräfte und erhöht die Systemzuverlässigkeit
  • Blechkäfigkonstruktion bietet eine robuste Umfassung zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine unkomplizierte Montage und vereinfacht Installation und Austausch.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Bergbauausrüstung und Verarbeitungsmaschinen
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'270.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'454.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2360 kN
Dynamische Belastung
1665 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
41.4 kg
Gewicht
91.2 lb
Alternativen

CHF 2'431.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'628.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026