CHF 2'107.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'278.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2080 kN |
Dynamische Belastung | 1456 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 183 kN |
Gewicht | 34 kg |
Gewicht | 75 lb |
CHF 2'134.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'307.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026