Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23138 CC/C3W33

  • ERIKS:23756116
  • Hersteller:23138 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit und Selbstzentrierung ausgelegt und ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig unterstützen Wellenverlagerungen und Fluchtungsfehler bei minimaler Reibung. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer und sorgen für niedrige Betriebstemperaturen. Die Komponente ist für die modulare Montage mit Gehäusen, Hülsen und Muttern optimiert. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls durch Wellenversatz
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen längere Wartungsintervalle und reduzieren Wartungsstillstandszeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen
  • Minimierung des Risikos von Überlastungsschäden
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Langlebigkeit für gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebstemperaturen bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen unter Bedingungen der Prozessindustrie
  • Ideal für schwere Maschinen mit häufiger Wellendurchbiegung oder Fehlausrichtung
  • Kompatibel mit Förderanlagen für Bergbau und Schüttgut
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'107.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'278.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
104 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2080 kN
Dynamische Belastung
1456 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
34 kg
Gewicht
75 lb
Alternativen

CHF 2'134.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'307.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026