Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23138 CC/C2W33

  • ERIKS:13196385
  • Hersteller:23138 CC/C2W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Wellenausgleich in anspruchsvollen Industrieumgebungen auf. Die Konstruktion ermöglicht eine Nachschmierung, um die Lebensdauer zu optimieren und die Reibung zu verringern. Mit einem Käfig aus Blech und zylindrischer Bohrung gebaut, erlaubt es eine vielseitige Montage in modularen Systemen. Das Lager arbeitet effizient bei hohen Drehzahlen und trägt sowohl dynamische als auch statische Lasten. Das Fehlen einer Abdichtung macht es geeignet für Anwendungen, die einen regelmäßigen Wartungszugang erfordern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Betriebsdauer und senkt die gesamten Wartungskosten
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die strukturelle Stabilität unter hoher Belastung
  • Eignet sich für hohe dynamische und statische Lasten und gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und schont die Lagerflächen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für schwere Maschinen in Bergwerken und Mineralaufbereitungsanlagen
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für Industrieantriebe
  • Kompatibel mit Anlagen, die häufige Wellenjustierungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'212.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'391.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
104 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2080 kN
Dynamische Belastung
1456 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
34 kg
Gewicht
75 lb