Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23136 CC/W33

  • ERIKS:23756112
  • Hersteller:23136 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten zu tragen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig ermöglichen einen stabilen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Lager verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit und bietet geringe Reibung bei hoher Verschleißfestigkeit. Die Abmessungen betragen 180 mm Innendurchmesser, 300 mm Außendurchmesser und 96 mm Breite. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Servicekosten
  • Selbstausrichtende Konstruktion toleriert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen für einen zuverlässigen Betrieb
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen mit erheblichen radialen und axialen Kräften
  • Blechkäfig gewährleistet eine sichere Führung der Wälzkörper unter rauen Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine längere Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und zugehörigen Hülsen
  • Ideal für schwere Industriegetriebe und große rotierende Maschinen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die häufige Nachschmierung und hohe Belastbarkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'679.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'815.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
96 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1760 kN
Dynamische Belastung
1263 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
160 kN
Gewicht
27.1 kg
Gewicht
59.7 lb
Alternativen

CHF 1'849.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'999.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026