CHF 1'679.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'815.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 1263 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 27.1 kg |
Gewicht | 59.7 lb |
CHF 1'849.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'999.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026