Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23134 CC/W33

  • ERIKS:23756106
  • Hersteller:23134 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Es verfügt über selbstjustierende Eigenschaften, um Wellenverlagerungen und -durchbiegungen auszugleichen. Die Konstruktion umfasst eine Nachschmiermöglichkeit und einen Käfig aus Stahlblech für einen zuverlässigen Betrieb. Geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit gewährleisten eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten sowie Betriebskosten
  • Blechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Führung der Rollen und verbessert so die Gesamtzuverlässigkeit der Leistung
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erheblichen radialen und axialen Belastungen
  • Niedrigreibungs-Engineering minimiert die Wärmeentwicklung und fördert eine längere Lebensdauer bei Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Ideal für Fördersysteme in Bergbau- und Mineralverarbeitungsbetrieben
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die eine robuste Lastaufnahme und Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'496.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'617.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
88 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1500 kN
Dynamische Belastung
1086 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
137 kN
Gewicht
21.4 kg
Gewicht
47.1 lb
Alternativen

CHF 1'541.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'666.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026