CHF 1'603.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'733.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1500 kN |
Dynamische Belastung | 1086 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Gewicht | 21.2 kg |
Gewicht | 46.7 lb |
CHF 1'618.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'750.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026