Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23132 CC/W33

  • ERIKS:23756101
  • Hersteller:23132 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Fluchtungsfehler in anspruchsvollen Industrieanwendungen auf. Das selbstjustierende Design gewährleistet eine gleichbleibende Leistung trotz Wellendurchbiegungen oder Montagefehlern. Integrierte Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und reduzieren den Wartungsaufwand. Das Lager ist für modulare Systeme vorgesehen und bietet einen niedrigen Reibungswert im Betrieb. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen, um die Effizienz aufrechtzuerhalten
  • Hohe dynamische und statische Tragzahlen gewährleisten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Einsatzbereichen
  • Integrierte Nachschmierfunktion verlängert die Lagerlebensdauer und minimiert Wartungsstillstände
  • Blechkäfig sorgt für optimale Führung der Wälzkörper und gewährleistet Betriebsstabilität
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und verbessert die Betriebskosteneffizienz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Buchsen in Industriemaschinen
  • Ideal für Förderanlagen und Verarbeitungsgeräte mit hoher Belastung
  • Kompatibel mit Anwendungen, die einen Ausgleich von Ausrichtungsfehlern erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'234.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'334.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
86 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1370 kN
Dynamische Belastung
1029 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
129 kN
Gewicht
19.8 kg
Gewicht
43.6 lb
Alternativen

CHF 1'310.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'416.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026