CHF 1'323.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'430.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1370 kN |
Dynamische Belastung | 1029 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Gewicht | 19.8 kg |
Gewicht | 43.6 lb |
CHF 1'374.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'486.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026