CHF 1'234.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'334.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1370 kN |
Dynamische Belastung | 1029 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Gewicht | 19.8 kg |
Gewicht | 43.6 lb |
CHF 1'310.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'416.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026