Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23130 CC/W33

  • ERIKS:23756097
  • Hersteller:23130 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und eine hohe Ausgleichsfähigkeit bei Fluchtungsfehlern ausgelegt. Das Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten bei gleichzeitig geringer Reibung. Das Lager ermöglicht eine Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Das Käfigdesign aus Blech sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Präzise Fertigung gewährleistet die Kompatibilität mit modularen Systemen und Standardgehäusen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert Wartungsunterbrechungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Ausrichtungsfehler im Betrieb
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die strukturelle Integrität und die Betriebssicherheit
  • Geringe Reibung minimiert Energieverluste und unterstützt eine konstante Temperaturregelung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderantriebsbaugruppen
  • Ideal für schwere Maschinen, die Wellenausrichtungsfehlern und Vibrationen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die eine hohe Belastungsfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'087.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'175.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1200 kN
Dynamische Belastung
883 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
114 kN
Gewicht
15.7 kg
Gewicht
34.6 lb
Alternativen

CHF 1'115.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'205.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026