CHF 1'087.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'175.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1200 kN |
Dynamische Belastung | 883 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 15.7 kg |
Gewicht | 34.6 lb |
CHF 1'063.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'149.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026