Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23128 CC/W33

  • ERIKS:23756089
  • Hersteller:23128 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Die Konstruktion verfügt über Nachschmiermöglichkeiten zur Verbesserung der Betriebseigenschaften. Das Käfigdesign aus Blech gewährleistet eine hohe Belastbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Geringe Reibung reduziert den Temperaturanstieg und fördert eine lange Lebensdauer. Das Lager lässt sich einfach in modulare Systeme mit Gehäusen und Hülsen integrieren. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und minimiert ungeplante Instandhaltungen
  • Selbstausrichtende Fähigkeit kompensiert Wellenversatz und reduziert Installationsfehler
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Das reibungsarme Design gewährleistet Temperaturstabilität bei Dauerbelastung
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Maschinen, die Wellendurchbiegungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 824.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
68 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
900 kN
Dynamische Belastung
659 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
88 kN
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.7 lb
Alternativen

CHF 869.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 940.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026