Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23128 CC/C3W33

  • ERIKS:23756087
  • Hersteller:23128 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager trägt hohe Lasten in beide Richtungen und gleicht Wellenverlagerungen sowie Durchbiegungen aus. Das Design ermöglicht eine Nachschmierung zur Sicherung der Leistung und Lebensdauer. Die selbstjustierende Konstruktion minimiert Reibung und Temperaturanstieg unter Betriebsbelastung. Die modulare Bauweise erlaubt die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen, um die Belastung von Wellen und Gehäusen während des Betriebs zu verringern
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsunterbrechungen
  • Das reibungsarme Design trägt dazu bei, stabile Betriebstemperaturen bei wechselnden Lasten aufrechtzuerhalten.
  • Blechkäfigkonstruktion unterstützt Langlebigkeit und betriebliche Stabilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Schwerlast-Fördersystemen, die eine gleichmäßige Lagerausrichtung erfordern
  • Ideal für modulare Baugruppen in Maschinen der Prozessindustrie
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die Wellenauslenkungen ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 824.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
68 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
900 kN
Dynamische Belastung
659 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.7 lb
Alternativen

CHF 829.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 896.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026