CHF 705.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 762.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 780 kN |
Dynamische Belastung | 586 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 8.43 kg |
Gewicht | 18.6 lb |
CHF 708.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026