Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23124 CC/W33

  • ERIKS:23756077
  • Hersteller:23124 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Das selbstjustierende Design ermöglicht den Ausgleich von Wellenverlagerungen und Durchbiegungen. Nachschmiermöglichkeiten tragen zu einer verlängerten Lebensdauer und verringerten Wartungsanforderungen bei. Mit einem Käfig aus Blech konstruiert, gewährleistet es eine hohe Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen längere Wartungsintervalle und senken die Betriebskosten
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in hochbelasteten Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine längere Lebensdauer der Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für erhöhte Installationsflexibilität
  • Ideal für schwere Industriemaschinen, die Wellenverlagerungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Geräten, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 616.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
62 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
695 kN
Dynamische Belastung
534 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
71 kN
Gewicht
7.72 kg
Gewicht
17 lb
Alternativen

CHF 655.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 708.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026