Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23124 CC/C4W33

  • ERIKS:23756076
  • Hersteller:23124 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit in anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt. Es gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Erhöhung von Reibung oder Temperatur aus. Nachschmiermöglichkeiten sind integriert, um eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten. Das modulare Design ermöglicht die Kompatibilität mit verschiedenen Befestigungskomponenten. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion erhält die Leistung trotz Wellendurchbiegungen und verringert Wartungsaufwand
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Betriebsdauer und verringert ungeplante Ausfallzeiten.
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle mechanische Systeme und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Blechkäfig gewährleistet Festigkeit und Stabilität unter schweren Betriebsbedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert die Wärmeentwicklung und steigert die Energieeffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit schweren Industriegetrieben, die eine präzise Ausrichtung erfordern
  • Ideal für Förderbänder im Bergbau mit häufigen Wellenbewegungen
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen in Stahlverarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 660.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 714.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
62 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
695 kN
Dynamische Belastung
534 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
7.72 kg
Gewicht
17 lb