Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23122 CC/W33

  • ERIKS:23756071
  • Hersteller:23122 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine robuste Konstruktion, um hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Die selbstjustierende Funktion kompensiert Wellenverlagerungen und Durchbiegungen, ohne die Reibung zu erhöhen. Der Blechkäfig und die Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen eine verlängerte Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Das Lager unterstützt die Integration in modulare Systeme, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle von Lagern, indem sie optimale Schmierbedingungen aufrechterhält
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz effizient aus und verringert Wartungsaufwand sowie Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen mit hohen radialen oder axialen Kräften
  • Blechkäfig gewährleistet eine zuverlässige Rollenführung und unterstützt eine gleichbleibende Leistung unter Belastung
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und unterstützt eine effiziente Systemleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für Industriegetriebe und Baugruppen
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme mit hohem Tragfähigkeitsbedarf
  • Kompatibel mit Wellenanordnungen in Bergbau- und Materialverarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 417.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
585 kN
Dynamische Belastung
450 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
60 kN
Gewicht
5.4 kg
Gewicht
11.9 lb
Alternativen

CHF 497.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026