Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23122 CC/C4W33

  • ERIKS:23756070
  • Hersteller:23122 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das selbstjustierende Design kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen bei minimaler Reibung. Nachschmierfunktionen sind integriert, um die Betriebsdauer zu verlängern und die Leistung zu erhalten. Das Lager kann in modularen Systemen mit kompatiblen Gehäusen und Zubehör verwendet werden. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und reduziert den Wartungsaufwand
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und minimiert unerwartete Ausfallzeiten
  • Integrierte Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und reduziert Betriebsunterbrechungen
  • Ein reibungsarmer Betrieb gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und optimiert die Energieeffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit unter hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für schwere Industriemaschinen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine zuverlässige Lastunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Anwendungen, bei denen Wellendurchbiegungen und Ausrichtungsfehler auftreten
Zur Liste hinzufügen

CHF 491.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 531.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
585 kN
Dynamische Belastung
450 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
5.4 kg
Gewicht
11.9 lb
Alternativen

CHF 522.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026