Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23120 CC/C4W33

  • ERIKS:23756064
  • Hersteller:23120 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager trägt hohe Lasten in beide Richtungen und ermöglicht eine Wellenverlagerung. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig erhöhen die Haltbarkeit und erleichtern die Nachschmierung. Die Lagerkonstruktion minimiert die Reibung und verlängert die Lebensdauer. Die erhöhte Verschleißfestigkeit eignet sich für anspruchsvolle Industrieumgebungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Wartungsstillstände
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen und schwere Maschinen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht die gesamte Lebensdauer des Lagers
  • Blechkäfigkonstruktion bietet erhöhte Festigkeit für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in Prozessanlagen
  • Ideal für Schwerlast-Förderantriebe und Getriebe
  • Kompatibel mit Bergbau- und Materialumschlaganlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
490 kN
Dynamische Belastung
385 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
4.35 kg
Gewicht
9.59 lb