CHF 5'970.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'453.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 135 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5000 kN |
Dynamische Belastung | 2984 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 900 rpm |
Gewicht | 111 kg |
Gewicht | 245 lb |