CHF 4'699.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'080.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 121 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3800 kN |
Dynamische Belastung | 2348 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 285 kN |
Gewicht | 75.6 kg |
Gewicht | 167 lb |
CHF 5'260.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'686.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026